Stud cutter L.645mm max. cutting capacity 40HRc6mm²

Nr art.: 56020352
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
Kolor Szare; Czerwony; Czarny
Położenie szczęk proste
Możliwość użycia do Pręt okrągły (maks. 1200 N/mm², 40 HRC)
Typ przegubu Przegub przetykowy
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Nożyce do cięcia prętów/narzędzie do cięcia mat
Właściwości z ogranicznikiem; Śruba oporowa regulowana
Materiał stal
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Metoda produkcji Kute
Długość całkowita 645 mm
Masa całkowita 3 000 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56020352
EAN / GTIN 4022668203520
Numer producenta 56020352
Numer L L60010 5109
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Genuine craftsmanship leaves nothing to chance - the perfect symbiosis of professional skills and excellent tools unleashes inspiring results. ALARM has been committed to this principle since 1867.
Features:
  • Infinitely adjustable
  • Limit stop with extra large buffer zone
  • for commercially available reinforcing steel III + IV according to DIN 488 - strength approx. 550 N / mm² - as well as for prestressing steel and tempered steel wire up to a strength of1226 N / mm² (HRc 40)

Cecha szcz.:

  • Cutting performance 40 HRc: 6 mm²
  • Cutting performance 19 HRc: 8 mm²
  • Length mm (L): 645 mm
  • Weight: 3000g