{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barva | Šedá; červená; Černá | |
| Poloha čelisti/svěrné čelisti | Přímé | |
| Vhodné pro | Ocelová kulatina (max. 1200 N/mm²,40 HRC) | |
| Typ kloubu | Protažený kloub | |
| Provedení rukojeti | 2složková rukojeť | |
| Materiálu rukojeť | guma; plast | |
| Vlastnosti rukojeti | Ergonomické | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Nůžky na čepy / řezače rohoží | |
| Rukojeť k dispozici | ano | |
| Vlastnosti | S omezovacím dorazem; Nastavitelný dorazový šroub | |
| Materiál | Ocel | |
| Povrch | chromované | |
| Výrobní proces | Kované | |
| Celková délka | 645 mm | |
| Hmotnost celkem | 3 000 g |
| Katalogové číslo | 56020352 | |
| EAN / GTIN | 4022668203520 | |
| Číslo výrobce | 56020352 | |
| L-číslo | L60010 5109 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |