Tăietor de știfturi L.645mm capacitate max. de tăiere 40HRc6mm²

Cod articol.: 56020352
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Cleşte de tăiere

Identificare și clasificare

Cod articol 56020352
EAN / GTIN 4022668203520
Număr producător 56020352
L-Număr L60010 5109
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Meșteșugul autentic nu lasă nimic la voia întâmplării - simbioza perfectă dintre abilitățile profesionale și instrumentele excelente generează rezultate inspirate. ALARM s-a angajat să respecte acest principiu încă din 1867.
Caracteristici:
  • Reglabil în mod infinit
  • Limită de oprire cu zonă tampon foarte mare
  • pentru oțel de armare III + IV disponibil în comerț conform DIN 488 - rezistență aprox. 550 N / mm² - precum și pentru oțel de pretensionare și sârmă de oțel călit până la o rezistență de 1226 N / mm² (HRc 40)

Caracteristică:

  • Performanță de tăiere 40 HRc: 6 mm²
  • Performanță de tăiere 19 HRc: 8 mm²
  • Lungime mm (L): 645 mm
  • Greutate: 3000g