Bolt cutter M00 with interchangeable cutting edges L.900mm max. cutting capacity 40HRc10mm²

Nr art.: 56020206
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj produktu Nożyce do cięcia prętów/narzędzie do cięcia mat
Długość całkowita L 900 mm
Materiał Specjalna stal narzędziowa
Masa całkowita 5 300 g
Zawartość część pojedyncza
Właściwości Głowice skrawające wymienne; szybkie przestawianie; z ogranicznikiem
Powierzchnia hartowana
Metoda produkcji Kute

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56020206
EAN / GTIN 4022668202066
Numer producenta 56020206
Numer L L60010 7167
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Prawdziwe rzemiosło nie pozostawia niczego przypadkowi – idealne połączenie profesjonalnych umiejętności i doskonałych narzędzi pozwala osiągnąć zachwycające rezultaty. Firma ALARM kieruje się tą zasadą już od 1867 roku.
Właściwości:
  • z płynną regulacją
  • Ogranicznik z wyjątkowo dużą strefą buforową
  • do standardowej stali zbrojeniowej klasy III i IV zgodnie z normą DIN 488 – wytrzymałość ok. 550 N/mm² – a także do stali sprężającej i drutu stalowego poddanego obróbce cieplnej o wytrzymałości do 1226 N/mm² (HRC 40)

Cecha szcz.:

  • Wydajność cięcia 40 HRC: 10mm²
  • Wydajność cięcia 19 HRC: 13mm²
  • Długość w mm (L): 900 mm
  • Masa: 5300 g