Coupe-boulons M00 avec couteaux interchangeables L.900mm capacité de coupe max. 40HRc10mm

Réf.: 56020206
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit coupe-boulons/Coupe-treillis
Longueur totale L 900 mm
Matériau acier à outils spécial
Poids total 5 300 g
Sommaire pièce unique
Caractéristiques tête de coupe interchangeable; Déplacement rapide; Avec butée de limitation
Surface trempées
Procédé de fabrication forgeage

Identification et classification

Référence article 56020206
EAN / GTIN 4022668202066
Réf. fabricant 56020206
Article hors catalogue L60010 7167
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Le véritable artisanat ne laisse rien au hasard - la symbiose parfaite entre les compétences professionnelles et l’excellence des outils permet d’obtenir des résultats enthousiasmants. ALARM s’engage à respecter ce principe depuis 1867 déjà.
Caractéristiques:
  • réglable en continu
  • Butée de délimitation avec zone tampon extra large
  • pour acier à béton III + IV usuel selon DIN 488 - résistance env. 550 N / mm² - ainsi que pour aciers de précontrainte et fil d’acier trempé jusqu’à une résistance de 1226 N / mm² (HRc 40)

Caractéristique(s):

  • Capacité de coupe 40 HRc: 10 mm²
  • Capacité de coupe 19 HRc: 13 mm²
  • Longueur mm (L): 900 mm
  • Poids: 5300 g