Boutenschaar met verwisselbare snijkanten, 880 mm

Artikelnummer: 56020206
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
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56020206
EAN/GTIN 4022668202066
Nummer fabrikant 56020206

Omschrijving

Omschrijving:

  • Traploos instelbaar
  • Stop beperken met extra grote bufferzone
  • Voor in de handel verkrijgbaar versterkend staal III + IV volgens DIN 488 – sterkte ca. 550 N / mm² – evenals voor voorspanstaal en getemperd staaldraad tot een sterkte van 1226 N / mm² (HRc 40)

Kenmerk:

  • Snijcapaciteit 40 HRc: 10 mm²
  • Snijcapaciteit 19 HRc: 13 mm²
  • Lengte [mm): 900 mm
  • Gewicht: 5300 g