Pipe cleaning pump min.D.80mm

Nr art.: 56013980
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
Zasilanie energią Bez zasilania
Napęd Korba ręczna
Do rur o średnicy min. 80 mm
Materiał obudowy z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu Urządzenie do czyszczenia rur
Masa 1,799 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56013980
EAN / GTIN 4022668139805
Numer producenta 56013980
Numer L L60010 7888
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Genuine craftsmanship leaves nothing to chance - the perfect symbiosis of professional skills and excellent tools unleashes inspiring results. ALARM has been committed to this principle since 1867.
Features:
  • Complete with 2 rubber adapters short and long for washbasin and WC
  • The professional hand pump for plumbers
  • Powerful pressure and suction for quick and easy removal of blockages throughout the household
  • New improved design: The tube is now even stronger and more stable

Cecha szcz.:

  • Diameter min. (mm): 80 mm
  • Weight: 1799g