Csőtisztító szivattyú min.D.80mm

Cikkszám: 56013980
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 56013980
EAN / GTIN 4022668139805
Gyártó száma 56013980
L-szám L60010 7888
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

  • A valódi kézművesség semmit sem bíz a véletlenre - a professzionális készségek és a kiváló eszközök tökéletes szimbiózisa inspiráló eredményeket hoz. Az ALARM 1867 óta elkötelezett ezen elv mellett.
Jellemzők:
  • 2 db rövid és hosszú gumi adapterrel a mosdókagylóhoz és a WC-hez
  • A professzionális kézi szivattyú vízvezeték-szerelők számára
  • Erőteljes nyomás és szívóerő a dugulások gyors és egyszerű eltávolításához a háztartás egész területén
  • Új, továbbfejlesztett kialakítás: A cső most még erősebb és stabilabb

Jellemző:

  • Átmérő min. (mm): 80 mm
  • Súly: 1799 g