Bomba de limpieza de tuberías D.min.80mm

Número de artículo: 56013980
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 56013980
EAN / GTIN 4022668139805
Número del fabricante 56013980
Número L L60010 7888
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

  • La auténtica artesanía no deja nada al azar: la simbiosis perfecta de habilidades profesionales y herramientas excelentes da lugar a resultados inspiradores. ALARM ha estado comprometida con este principio desde 1867.
Características:
  • Completo con 2 adaptadores de goma cortos y largos para lavabo y WC
  • La bomba manual profesional para fontaneros
  • Potente presión y succión para eliminar rápida y fácilmente los atascos en toda la casa
  • Nuevo modelo mejorado.: El tubo es ahora aún más resistente y estable

Característica:

  • Diámetro mín. (mm): 80 mm
  • Peso: 1799 g