{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość całkowita | 290 mm | |
| Materiał korpusu | drewno bukowe | |
| Liczba rzędów pokrycia | 3 | |
| Grubość włosia | 0,35 mm | |
| Materiał pokrycia | stal | |
| Rodzaj materiału pokrycia | wersja gładka | |
| Szeroki brzeg | 140 mm | |
| Rodzaj zastosowania | Ręcznie | |
| Typowe zastosowanie | Oczyszczanie | |
| Masa | 104 g | |
| Rodzaj produktu | Szczotka druciana |
| Numer artykułu | 56013433 | |
| EAN / GTIN | 4022668134336 | |
| Numer producenta | 56013433 | |
| Numer L | L60010 7084 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |