{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Celková délka | 290 mm | |
| Materiál základní těleso | bukové dřevo | |
| Počet řad obložení | 3 | |
| Pevnost štětin | 0,35 mm | |
| Materiál lemování | ocel | |
| Provedení materiálu ucpávky | hladké | |
| Široký lem | 140 mm | |
| Druh použití | Poháněno ručně | |
| Typické použití | Čištění | |
| Hmotnost | 104 g | |
| Druh produktu | Drátěný kartáč |
| Katalogové číslo | 56013433 | |
| EAN / GTIN | 4022668134336 | |
| Číslo výrobce | 56013433 | |
| L-číslo | L60010 7084 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |