Perie de mână ″sârmă de oțel″ perii l.140mm sârmă de oțel netedă 0.35 mm 3 rânduri

Cod articol.: 56013433
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Lungimea totală 290 mm
Material corp de bază lemn de fag
Număr de rânduri per perie 3
Grosime perie 0,35 mm
Material garnitură oțel
Versiunea materialului de umplutură lis
Bordură lată 140 mm
Tip de utilizare Acționat cu mâna
Utilizare tipică Curățare
Greutate 104 g
Tip produs Perie de sârmă

Identificare și clasificare

Cod articol 56013433
EAN / GTIN 4022668134336
Număr producător 56013433
L-Număr L60010 7084
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • Tăiere realizată din sârmă de oțel netedă de 0,35 mm
  • Corp perie din lemn de fag, finisaj de înaltă calitate
  • Cu 2 găuri de agățat la capătul mânerului, frontal și lateral
  • Fabricat în Germania, certificat la standardul PEFC!

Caracteristică:

  • Rânduri: 3
  • Lungimea părţii active: 140 mm
  • Corp: Lemn de fag
  • Tundere: Sârmă din oţel netedă 0,35 mm
  • Conținut: 3 rânduri
  • Lungime mm (L): 290 mm
  • Greutate: 104g