Brosse à main ″fil d’acier″ garniture L.140mm fil d’acier lisse 0,35 mm 3 rangées

Réf.: 56013433
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Longueur totale 290 mm
Matériau corps de base bois de hêtre
Nombre de rangées de garnissage 3
Epaisseur soies 0,35 mm
Matériau garniture acier
Exécution matériau de garnissage aspect lisse
Large bordure 140 mm
Type d’utilisation fonctionnement manuel
Utilisation type nettoyage
Poids 104 g
Type de produit brosse métallique

Identification et classification

Référence article 56013433
EAN / GTIN 4022668134336
Réf. fabricant 56013433
Article hors catalogue L60010 7084
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • Garniture en fil d’acier lisse 0,35 mm
  • corps de brosse en bois de hêtre, finition de haute qualité
  • Avec 2 trous de suspension à l’extrémité de la poignée, frontale et latérale
  • Fabriqué en Allemagne, certifié selon le standard PEFC !

Caractéristique(s):

  • Rangées: 3
  • Longueur de garnissage: 140 mm
  • Corps: Bois de hêtre
  • peuplement: Fil d’acier lisse 0,35 mm
  • Contenu: 3 rangées
  • Longueur mm (L): 290 mm
  • Poids: 104 g