Plastic pipe cutter RAPTOR max.D.63mm

Nr art.: 56010532
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Nożyce do rur
Właściwości nożyczek Obsługa oburącz
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Czerwony
Do średnic rura (średnica zewnętrzna), system metryczny
Średnica maks., rura (średnica zewnętrzna), system metryczny 63 mm
Do grubości listwy tworzywo sztuczne
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56010532
EAN / GTIN 4022668013860
Numer producenta 56010532
Numer L L60010 7017
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Prawdziwe rzemiosło nie pozostawia niczego przypadkowi – idealne połączenie profesjonalnych umiejętności i doskonałych narzędzi pozwala osiągnąć zachwycające rezultaty. Firma ALARM kieruje się tą zasadą już od 1867 roku.
Właściwości:
  • Wysoka wydajność cięcia dzięki teflonowej powłoce ostrza
  • Niewielki wysiłek
  • Szybka wymiana ostrza dzięki systemowi szybkiej wymiany
  • Wykonane z odlewu ciśnieniowego z magnezu
  • Do cięcia materiałów z PE, PP, PEX, MLP/MSR, VPE, CPVC, PVC, PVDF

Cecha szcz.:

  • Maksymalna średnica rury (mm): 63 mm
  • Masa: 620 g