Foarfece pentru țevi din plastic RAPTOR max.D.63mm

Cod articol.: 56010532
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Foarfecă pentru ţevi
Proprietăți foarfece Două mâini
Sigiliu de calitate și testare Nu există
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea roşu
Recomandat pentru diametrul țeavă (diametru exterior) metric
Diametru max., țeavă (diametru exterior) metric 63 mm
Recomandat pentru grosime plastic
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 56010532
EAN / GTIN 4022668013860
Număr producător 56010532
L-Număr L60010 7017
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Meșteșugul autentic nu lasă nimic la voia întâmplării - simbioza perfectă dintre abilitățile profesionale și instrumentele excelente generează rezultate inspirate. ALARM s-a angajat să respecte acest principiu încă din 1867.
Caracteristici:
  • Performanță ridicată de tăiere datorită acoperirii cu teflon a lamei
  • Este nevoie de puțin efort
  • Schimbare rapidă a lamei datorită sistemului de schimbare rapidă
  • Fabricat din magneziu turnat sub presiune
  • Pentru tăierea PE, PP, PEX, MLP / MSR, XLPE, CPVC, PVC, PVDF

Caracteristică:

  • Diametrul maxim al țevii (mm): 63 mm
  • Greutate: 620g