Nůžky na plastové trubky RAPTOR, 63 mm

Č. pol.: 56010532
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nožnice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 56010532
EAN/GTIN 4022668013860
Číslo výrobcu 56010532
Číslo L L60010 7017

Popis

Popis:

  • Vysoký řezný výkon díky teflonové vrstvě čepele
  • Vynaložení malé síly
  • Rychlá výměna čepele díky systému rychlé výměny
  • Vyrobeno z hořčíkového odlitku
  • PRO ŘEZÁNÍ PE, PP, PEX, MLP/MSR, VPE, CPVC, PVC, PVDF

Charakteristika:

  • Průměr trubky max. (mm): 63 mm
  • Hmotnost: 620 g