• Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Threaded flange

Nr art.: 560066
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Rodzaj produktu Talerze szlifierskie
Uchwyt po stronie maszyny Sprawdziany do gwintu UNF
Średnica zewnętrzna 40 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 560066
EAN / GTIN 4020772021597
Numer producenta 560066
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Threaded flange, aluminum.
With four countersunk screw holes. Screw-in thread for swivel clamp. For locking with a slotted nut on the device.

Cecha szcz.:

  • Size: 16
  • C: 29
  • ØD1: 8
  • ØD2: 4.5
  • D3: M30x1.5
  • H: 8
  • H1: 5
  • L: 40
  • Weight: 18 g