• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, May 13 from 07:00 a.m. till 03:00 p.m. (CET). We apologize for any inconvenience.

Flanșă filetată

Cod articol.: 560066
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Tip produs Disc-suport
Prindere pe partea utilajului Filetul
Diametru exterior 40 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 560066
EAN / GTIN 4020772021597
Număr producător 560066
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Flanșă filetată, aluminiu.
Cu patru orificii pentru șuruburi cu contrabătător. Filet înfiletat pentru clema pivotantă. Pentru blocarea cu o piuliță cu fantă pe dispozitiv.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 16
  • C: 29
  • ØD1: 8
  • ØD2: 4,5
  • D3: M30x1,5
  • H: 8
  • H1: 5
  • L: 40
  • greutate: 18 g