• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gewindeflansch

Artikel-Nr.: 560066
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Produktart Stützteller
Aufnahme maschinenseitig Gewinde
Durchmesser außen 40 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 560066
EAN / GTIN 4020772021597
Herstellernummer 560066
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindeflansch, Aluminium.
Mit vier gesenkten Schraublöchern. Einschraubgewinde für Schwenkspanner. Zum Kontern mit Nutmutter an der Vorrichtung.

Merkmal:

  • Größe: 16
  • C: 29
  • ØD1: 8
  • ØD2: 4,5
  • D3: M30x1,5
  • H: 8
  • H1: 5
  • L: 40
  • Gewicht: 18 g