• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Závitová příruba

Artiklové číslo: 560066
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Tip produs Disc-suport
Prindere pe partea utilajului Filetul
Diametru exterior 40 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 560066
EAN / GTIN 4020772021597
Číslo výrobce 560066
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Závitová příruba, hliník.
Se čtyřmi zápustnými otvory pro šrouby. Šroubovací závit pro otočnou svorku. Pro zajištění pomocí drážkové matice na zařízení.

Charakteristika:

  • Velikost: 16
  • C: 29
  • ØD1: 8
  • ØD2: 4,5
  • D3: M30x1,5
  • H: 8
  • H1: 5
  • L: 40
  • hmotnost: 18 g