Docierak ręczny, 35 × 14 × 5 mm, ziarnistość: 220

Nr art.: 558812 220
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
93 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiały ścierne Borcarbid
ziarnistość 220
ziarnistość średni
długość całkowita 150 mm
szerokość segmentu 14 mm
długość segmentu 35 mm
wysokość segmentu 5 mm
kolor niebieskie
Rodzaj produktu Docierak ręczny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 558812 220
EAN / GTIN 4037073005102
Producent/osoba odpowiedzialna Friedrich Müller GmbH, Kirchenweg 17-18, 67808 RANSWEILER, Deutschland, www.schleifmittelwerk-friedrich-mueller.de/

Tabela zastosowań

Stal < 67 HRC
 
węglik spiekany (HM)
 
Ti
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Ściernica 35 × 14 × 5 mm. Długość całkowita 150 mm.
Korpus z węglika boru o dużej wytrzymałości krawędzi i powierzchni.

Zastosowanie:

Do ostrzenia, obciągania, łamania i zaokrąglania ostrzy z węglików spiekanych w nożach tokarskich, rozwiertakach, frezach, wiertłach itp. Także do precyzyjnej obróbki bardzo twardych detali.