• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Taśmy ścierne, Cubitron™II 984F, 75×2000 mm, ziarnistość: 60

Nr art.: 558457 60
Cena za 1 sztuka (PLN 72,07 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    144,13 PLN / 1 sztuka
    (PLN 72,07 / 1 Metre)
  • z 20 sztuki
    120,14 PLN / 1 sztuka
    (PLN 60,07 / 1 Metre)
na zamówienie
w magazynie
207 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość 1 szt.
Szerokość materiału ściernego 75 mm
Długość materiału ściernego 2 000 mm
Jednostka napędowa Szlifierka stacjonarna
Podłoże ścierniwa Poliester
spoiwo Żywica i żywica syntetyczna
Seria Cubitron™II 984F
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Taśmy ścierne
Materiał ścierny Ziarno ceramiczne (CER)
Rozmiar ziarna (siatka) 60 siateczka
Do materiału aluminium; Stal stopowa; stal; Titan
Grupa materiałów metalowe
Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru 0,1 %
Oznaczenie ziarnistości 3M 984F

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 558457 60
EAN / GTIN 4046719538492
Numer producenta 7000060778
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
35
Stal < 900 N/mm²
 
32
Stal < 1400 N/mm²
 
20
Stal < 55 HRC
 
32
Stal < 60 HRC
 
25
Stal < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
żeliwo szare (sferoidalne)
 
30
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Taśma ścierna Cubitron™ II 984F z czystym, precyzyjnie formowanym ziarnem ceramicznym na stabilnym podkładzie poliestrowym YF. Taśma ścierna wysokowydajna do szlifowania wstępnego na szlifierkach stacjonarnych. Dzięki środkowi pomocniczemu osiąga się chłodniejsze szlifowanie.
tkanina YF (wytrzymała) do szlifierek stacjonarnych z dużym dociskiem roboczym.

Zastosowanie:

Do obróbki wszystkich stali, zwłaszcza materiałów trudnych w obróbce, jak stal stopowa, stopy niklu, chrom, tytan, aluminium.

Wskazówka:

Inne gatunki, wymiary i wielkości ziarna dostarczane na zamówienie. Obowiązują minimalne wielkości zamówień, określone przez producenta. Jeżeli nie określi się tego w zamówieniu, zostaną dostarczone taśmy ze standardowym łączeniem. Taśmy ścierne dla maszyn do satynowania zob. od nr 568526.