Brusni trak Cubitron™II 984F 60

Št. art.: 558457 60
(13,68 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    27,36 € / kos
    (13,68 € / 1 Metre)
  • od 20 kos
    22,80 € / kos
    (11,40 € / 1 Metre)
po ponudbi
Na zalogi
100 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: Keramika
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Cubitron™II 984F
Kratica za brusno sredstvo Keramika
Zrnatost 60
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
Širina brusnega traku 75 mm
Dolžina brusnega traku 2.000 mm
Vrsta izdelka Brusni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 558457 60
EAN/GTIN 4046719538492
Številka proizvajalca 7000060778

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
35
Jeklo < 900 N/mm
 
32
Jeklo < 1400 N/mm
 
20
Jeklo < 55 HRC
 
32
Jeklo < 60 HRC
 
25
Jeklo < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
GG(G)
 
30
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Brusni trak Cubitron™ II 984F s precizno oblikovanimi keramičnimi brusnimi zrni na čvrsti podlagi iz YF-poliestra. Visokozmogljiv brusni trak za predhodno brušenje na stacionarnih tračnih brusnih strojih. Hladno brušenje zaradi dodatkov za brušenje.
YF-tkanina (robustna) za brušenje na stacionarnih brusnih strojih z veliko pritisno silo.

Uporaba:

Za obdelavo vseh vrst jekel, zlasti primerno za materiale, ki se težko obdelujejo, na primer plemenito jeklo, nikljeve zlitine, krom, titan, aluminij.

Opomba:

Druge zrnatosti, kakovosti in mere so dobavljive po ponudbi v okviru najmanjših dobavljivih količin proizvajalca. Brez navedbe v naročilu sledi dobava s standardnim vezivom. Brusne trakove za stroje za satiniranje najdete od art. 568526 naprej.