Slibebånd Cubitron™II 984F 60

Art.-nr.: 558457 60
(DKK 101,92 / 1 Metre)
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    203,83  DKK / styk
    (DKK 101,92 / 1 Metre)
  • fra 20 styk
    169,86  DKK / styk
    (DKK 84,93 / 1 Metre)
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
100 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: Keramik
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Cubitron™II 984F
Slibemiddelforkortelse Keramik
Korn 60
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Slibebånd, bredde 75 mm
Slibebånd, længde 2.000 mm
Produkttype Slibebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 558457 60
EAN/GTIN 4046719538492
Producentnummer 7000060778

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
35
Stål < 900 N/mm²
 
32
Stål < 1400 N/mm²
 
20
Stål < 55 HRC
 
32
Stål < 60 HRC
 
25
Stål < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
GG (G)
 
30
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Cubitron™ II slibebånd 984F med rene præcisionsformede keramiske korn på stabilt YF-polyesterunderlag. Højeffektivt slibebånd til forslibning på stationære slibemaskiner. Afkølet slibning ved hjælp af slibehjælpemidler.
YF-lærred (robust) til stationære slibemaskiner med højt arbejdstryk.

Anvendelse:

Til bearbejdning af alle ståltyper, især egnet til svært bearbejdelige materialer som rustfrit stål, nikkellegeringer, krom, titan, aluminium.

Bemærk:

Yderligere kornstørrelser, kvaliteter og mål fås på forespørgsel i overensstemmelse med producentens minimummængder. Uden bestillingsangivelser sker levering med standardbåndforbindelse. Slibebånd til satineringsmaskiner finder du under nr. 568526ff.