Hiomanauha Cubitron™II 984F 60

Tuote nro.: 558457 60
(15,73 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    31,46 € / kpl
    (15,73 € / 1 Metre)
  • alkaen 20 kpl
    26,22 € / kpl
    (13,11 € / 1 Metre)
pyynnöstä
Varastossa
100 kappaletta varastossa
  • Hioma-aineen lyhenne: Keramiikka
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Cubitron™II 984F
Hioma-aineen lyhenne Keramiikka
Rakeisuus 60
Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
Hiomanauhan leveys 75 mm
Hiomanauhan pituus 2 000 mm
Tuotetyyppi Hiomanauha

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 558457 60
EAN / GTIN 4046719538492
Valmistajan numero 7000060778

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
35
Teräs < 900 N/mm²
 
32
Teräs < 1400 N/mm²
 
20
Teräs < 55 HRC
 
32
Teräs < 60 HRC
 
25
Teräs < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
GG(G)
 
30
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Cubitron™ II -hiomanauha 984F, jossa on pelkkä tarkkuusmuovattu keramiikkarae kestävällä YF-polyesterialustalla. Huipputehokas hiomanauha esihiontaan kiinteillä hiomakoneilla. Viileä hionta hioma-aineen avulla.
YF-kudos (vankka) kiinteisiin hiomakoneisiin, joissa puristusvoima on suuri.

Käyttö:

Kaikkien terästen työstöön, erityisesti vaikeatyöstöisille materiaaleille kuten jaloteräs, nikkeliseokset, kromi, titaani, alumiini.

Ohje:

Muita raekokoja, laatuja ja mittoja on saatavissa haluttaessa. Huom. valmistajan ilmoittamat vähimmäistilausmäärät. Ilman tilausmäärätietoja toimitetaan vakionauha. Hiomanauhat satinointikoneisiin alkaen numerosta 568526.