• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Bande abrasive Cubitron™II 984F, 75×2000 mm, Grain: 60

Réf.: 558457 60
Prix par 1 Unité (14,19 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    28,37 € / 1 Unité
    (14,19 € / 1 Metre)
  • De 20 unités
    23,64 € / 1 Unité
    (11,82 € / 1 Metre)
Sur demande
Disponibilité
161 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Cubitron™II 984F
Sommaire 1 pc.
Largeur abrasif 75 mm
Longueur abrasif 2 000 mm
Machine motrice touret à meuler fixe
Support Polyester
Liant résine et résine synthétique
Unité contenance pièce
Type de produit Bandes abrasives
Abrasif grain de céramique (CER)
Granulométrie (mesh) 60 mesh
Pour matériau aluminium; acier inoxydable; acier; titan
Groupe de matières Métal
Teneur en fer, en soufre et en chlore max. 0,1 %
Désignation du grain 3M 984F

Identification et classification

Référence article 558457 60
EAN / GTIN 4046719538492
Réf. fabricant 7000060778
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tableau d’application

Alu Mg
 
35
Acier < 900 N/mm²
 
32
Acier < 1400 N/mm²
 
20
Acier < 55 HRC
 
32
Acier < 60 HRC
 
25
Acier < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Fonte GG(G)
 
30
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Bande abrasive Cubitron™ II 984F avec grain de céramique pur de forme précise sur un support polyester YF solide. Bande abrasive hautes performances pour préponçage sur des machines fixes. Sans échauffement grâce à l'adjuvant de polissage.
Tissu YF (robuste) pour ponceuses fixes avec pressions de travail élevées.

Utilisation:

Pour le traitement de tous les aciers, conviennent particulièrement pour les matériaux difficilement usinables, tels que l’acier inoxydable, les alliages de nickel, le chrome, le titane, l’aluminium.

Remarque(s):

Autres grains, qualités et dimensions disponibles sur demande selon les quantités minimum du fabricant. Faute de précision à la commande, les bandes abrasives sont livrées avec la soudure standard. Bandes abrasives pour satineuses, voir 568526 et suiv.