Trójkątne kawałki papieru ściernego na rzepy (A) bez perforacji, uziarnienie: 80

Nr art.: 557635 80
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    2,68 PLN / 1 Sztuka
  • z 50 Pieces
    2,25 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
304 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

uziarnienie Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Starcke 540 FK
Zawartość 1 szt.
Opis formy Kształt trójkątny
Szerokość materiału ściernego 83 mm
Długość materiału ściernego 83 mm
Talerze papier
Jednostka napędowa Szlifierka mimośrodowa oscylacyjna
Uchwyt Rzep
Stopień rozdrobnienia zgrubne
Podłoże ścierniwa Papier
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Tarcze szlifierskie na rzep
Materiał ścierny korund zwykły (A)
Rozmiar ziarna (siatka) 80 siateczka
Do materiału drewno; Tworzywa sztuczne; metale nieżelazne i kolorowe; stal
Grupa materiałów wielomateriałowy
Właściwości Z odsysaniem pyłu
Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru 0,1 %

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 557635 80
EAN / GTIN 4002748777707
Numer producenta 177770
Producent/osoba odpowiedzialna Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
lakiery
 
uniw.
 
suchy
 

Opis

Kivitel:

Starcke 540 FK csiszolópapír (F-papír) nagy szilárdsággal és sűrű szórással. Nagy csiszolási teljesítmény a speciálisan kezelt korund (A) szemcséknek köszönhetően.

Felhasználás:

Univerzálisan használható fémek, színes és könnyűfémek, lakk, festék, fa és műanyag csiszolásához.

Alkalmazható:

Fein MultiMaster-hez használható.