{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Starcke 540 FK | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Opis formy | Kształt trójkątny | |
| Szerokość materiału ściernego | 83 mm | |
| Długość materiału ściernego | 83 mm | |
| Talerze | papier | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka mimośrodowa oscylacyjna | |
| Uchwyt | Rzep | |
| Stopień rozdrobnienia | zgrubne | |
| Podłoże ścierniwa | Papier | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Tarcze szlifierskie na rzep | |
| Materiał ścierny | korund zwykły (A) | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 60 siateczka | |
| Do materiału | drewno; Tworzywa sztuczne; metale nieżelazne i kolorowe; stal | |
| Grupa materiałów | wielomateriałowy | |
| Właściwości | Z odsysaniem pyłu | |
| Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru | 0,1 % |
| Numer artykułu | 557635 60 | |
| EAN / GTIN | 4002748777691 | |
| Numer producenta | 177769 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de |