{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Producentbetegnelse | Starcke 540 FK | |
| Indhold | 1 stk. | |
| Beskrivelse formular | driehoekig | |
| Slibemiddel, bredde | 83 mm | |
| Slibemiddel, længde | 83 mm | |
| Holdeskive | papier | |
| Drevmaskine | excenterschuurmachine | |
| Holder | klittenband | |
| Finhedsgrad | grov | |
| Slibemiddelunderlag | Papier | |
| Indhold, enhed | stk. | |
| Produkttype | burrelåsslibeskive | |
| Slibemiddel | normalkorund (A) | |
| Kornstørrelse (mesh) | 80 mesh | |
| Egnet til materiale | træ; kunststof; Ikke-jernholdige metaller og uædle metaller; stål | |
| Materialegruppe | multimateriale | |
| Egenskaber | med støvudsugning | |
| Jern-, svovl- og klorandel maks. | 0,1 % |
| Artikelnummer | 557635 80 | |
| EAN/GTIN | 4002748777707 | |
| Nummer fabrikant | 177770 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de |