• Dernière chance ! Ne fait bientôt plus partie de notre assortiment.

Triangle abrasif auto-agrippant papier (A) non perforé, Grain: 80

Réf.: 557635 80
Remise
0,55 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 22 nov. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 unité
    0,46 € 0,55 € / 1 unité
  • De 50 unités
    0,38 € 0,46 € / 1 unité
Sur demande
Disponibilité
174 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Forme forme triangulaire
Largeur abrasif 83 mm
Longueur abrasif 83 mm
Support papier
Machine motrice ponceuse excentrique
porte-outils fermeture auto-agrippante
Degré de finesse type grossier
Support Papier
Référence fabricant Starcke 540 FK
Unité contenance pièce
Type de produit disques abrasifs à fermeture auto-agrippante
abrasif corindon normal (A)
Granulométrie (mesh) 80 mesh
Pour matériau bois; plastiques; Métaux non ferreux; acier
Groupe de matières multiMaterial
Caractéristiques avec aspiration des poussières
Teneur en fer, en soufre et en chlore max. 0,1 %

Identification et classification

Référence article 557635 80
EAN / GTIN 4002748777707
Réf. fabricant 177770
Fabricant/personne responsable Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Peinture
 
Uni
 
à sec
 

Description

Exécution:

Papier abrasif Starcke 540 FK (papier F) présentant une haute résistance et une densité élevée. Capacité d’abrasion élevée grâce au corindon spécial (A).

Utilisation:

Utilisation universelle pour le polissage de métaux, métaux non ferreux, peinture, vernis, bois et plastique.

Adapté(s) pour:

Pour Fein MultiMaster.