• Zadnja priložnost! Kmalu ne bo več del našega asortimana.

Brusni trikotniki, brusni papir (A) brez lukenj, Zrnatost: 80

Št. art.: 557635 80
Popust
0,55 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 27. sep. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    0,46 € 0,55 € / 1 kos
  • od 50 kosi
    0,38 € 0,46 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
190 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zrnatost Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Starcke 540 FK
Oblika trikotno
Širina brusnega sredstva 83 mm
Dolžina brusnega sredstva 83 mm
Nosilni krožnik papir
Pogonski stroj vibracijski kotni brusilnik
Vpenjala samopritrdilni
Stopnja preciznosti grobo
Brusna podlaga Papir
Vsebina enote kos
Vrsta izdelka samopritrdilni brusni disk
Brusno sredstvo običajni korund (A)
Velikost zrnja (mrežica) 80 struktura
Primerno za material les; umetne mase; Neželezne in barvne kovine; jeklo
Skupina surovin večmaterialni
Lastnosti z odsesavanjem prahu
Delež železa, žvepla in klora maks. 0,1 %

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 557635 80
EAN/GTIN 4002748777707
Številka proizvajalca 177770
Proizvajalec/odgovorna oseba Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 
Laki
 
Uni
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Brusni papir Starcke 540 FK (F-papir) z veliko trdnostjo in gosto porazdelitvijo zrn. Visoka zmogljivost zaradi posebej obdelanih brusnih zrn iz korunda (A).

Uporaba:

Univerzalna uporaba za brušenje kovin, nž-kovin, laka, barve, lesa in umetne mase.

Primerno za:

Primerno za Fein MultiMaster.