Ergonomiczny klocek do szlifowania ręcznego, długość: 140mm

Nr art.: 557550 140
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
398 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość 1 szt.
Platformy wersja płaska
Szerokość materiału ściernego 67 mm
Długość materiału ściernego 140 mm
Wysokość materiału ściernego 35 mm
Uchwyt Rzep
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Blok szlifierski
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni; Szlifowanie krawędzi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 557550 140
EAN / GTIN 4018875310274
Numer producenta 731027
Producent/osoba odpowiedzialna VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Opis

Wykonanie:

Szybka wymiana brzeszczotu dzięki obustronnym rzepom.
Z elastycznego kauczuku komórkowego.

Zastosowanie:

Do ręcznego szlifowania powierzchni i konturów. Eliminuje ślizganie się papieru ściernego.

Pasuje do:

Papier ścierny mocowany na rzepy nr 557571.

Pasuje do:

krążek ścierny, szer.×dł.: 67×140 mm