Ergonomičen brusni blok 140 mm

Št. art.: 557550 140
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
454 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 140 mm
Širina 67 mm
Višina 35 mm
Vrsta izdelka Brusno držalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 557550 140
EAN/GTIN 4018875310274
Številka proizvajalca 731027

Opis

Izvedba:

Hitrejša zamenjava brusnega diska zaradi samopritrdilne površine.
Iz elastičnega celičnega kavčuka.

Uporaba:

Ročno brušenje površin in kontur. Brez drsenja brusnega papirja.

Primerno za:

Samopritrdilni brusni papir art. 557571.

Primerno za:

Samopritrdilni disk Š×D: 67×140 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor