Ergonomikus kézi csiszolótömb 140 mm

Cikkszám: 557550 140
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
454 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz 140 mm
Szélesség 67 mm
Magasság 35 mm
Termék fajtája Csiszolótömb

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 557550 140
EAN / GTIN 4018875310274
Gyártó száma 731027

Leírás

Kivitel:

Gyors lapcsere a kétoldali tépőzár segítségével.
Rugalmas szivacsgumiból.

Felhasználás:

Felületek és kontúrok kézi csiszoláshoz. A csiszolópapír nem csúszik el.

Alkalmazható:

557571 sz. tépőzáras csiszolópapír.

Alkalmazható:

Csiszolólap Sz×H: 67×140 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok