Bloque abrasivo manual ergonómico, Longitud: 140mm

Número de artículo: 557550 140
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
507 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido 1 ud.
Forma Forma plana
Anchura del abrasivo 67 mm
Longitud del abrasivo 140 mm
Altura del abrasivo 35 mm
Asiento Sujeción de cierre por adherencia
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Bloque de rectificado
Aptitud para Rectificado de superficies; Rectificado de cantos

Identificación y clasificación

Número de artículo 557550 140
EAN / GTIN 4018875310274
Número del fabricante 731027
Fabricante/responsable VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Descripción

Ejecución:

Rápido cambio de la hoja gracias a un cierre por adherencia por ambos lados.
De caucho celular elástico.

Aplicación:

Rectificado manual de superficies y contornos. El papel abrasivo no se desliza.

Idóneo para:

Papel de lija con cierre por adherencia n.º 557571.

Idóneo para:

Hoja abrasiva Anch×L: 67 × 140 mm