Ergonomisch handschuurblok 140 mm

Artikelnummer: 557550 140
op aanvraag
Op voorraad
454 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 140 mm
Breedte 67 mm
Hoogte 35 mm
Producttype Schuurblok

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 557550 140
EAN/GTIN 4018875310274
Nummer fabrikant 731027

Omschrijving

Uitvoering:

Snelle bladwissel door klittenband aan beide zijden.
Van elastisch celrubber.

Toepassing:

Handmatig schuren van oppervlakken en contouren. Schuurpapier kan niet verschuiven.

T.b.v.:

Klitschuurpapier nr. 557571.

T.b.v.:

Schuurblad b×l: 67×140 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires