Papier ścierny (SiC) Matador, 230×280 mm, ziarnistość: 1000

Nr art.: 557500 1000
Cena za 1 sztuka (PLN 71,78 / 1 Square metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    4,59 PLN / 1 sztuka
    (PLN 71,78 / 1 Square metre)
  • z 50 sztuki
    3,81 PLN / 1 sztuka
    (PLN 59,47 / 1 Square metre)
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
19 678 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość 1 szt.
Platformy wersja płaska
Szerokość materiału ściernego 280 mm
Długość materiału ściernego 230 mm
Podłoże ścierniwa Papier
Seria Matador
Oznaczenie producenta 911 A
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Papier ścierny
Materiał ścierny karborund (SiC)
Rozmiar ziarna (siatka) 1 000 siateczka
Do materiału Szkło
Grupa materiałów wielomateriałowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 557500 1000
EAN / GTIN 4002748337703
Numer producenta 133770
Producent/osoba odpowiedzialna Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
kamień
 
lakiery
 
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Bardzo mocny i elastyczny papier lateksowy o równomiernej powłocekarborundu (SiC). Dobra przyczepność ziarna, duża wydajność i trwałość.

Zastosowanie:

Szczególnie do ręcznego szlifowania elementów karoserii w warsztatach i lakierniach, do szlifowania i polerowania powierzchni lakierowanych i szpachlowanych.