Papier ścierny (SiC) Matador, 230×280 mm, ziarnistość: 3000

Nr art.: 557500 3000
Cena za 1 sztuka (PLN 105,35 / 1 Square metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    6,74 PLN / 1 sztuka
    (PLN 105,35 / 1 Square metre)
  • z 50 sztuki
    5,64 PLN / 1 sztuka
    (PLN 88,14 / 1 Square metre)
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
1 522 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość 1 szt.
Platformy wersja płaska
Szerokość materiału ściernego 280 mm
Długość materiału ściernego 230 mm
Podłoże ścierniwa Papier
Seria Matador
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Papier ścierny
Materiał ścierny karborund (SiC)
Rozmiar ziarna (siatka) 3 000 siateczka
Do materiału Szkło
Grupa materiałów wielomateriałowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 557500 3000
EAN / GTIN 4002748316586
Numer producenta 131658
Producent/osoba odpowiedzialna Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
kamień
 
lakiery
 
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Bardzo mocny i elastyczny papier lateksowy o równomiernej powłocekarborundu (SiC). Dobra przyczepność ziarna, duża wydajność i trwałość.

Zastosowanie:

Szczególnie do ręcznego szlifowania elementów karoserii w warsztatach i lakierniach, do szlifowania i polerowania powierzchni lakierowanych i szpachlowanych.