• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Carta abrasiva (SiC) impermeabile Matador, 230×280 mm, Grana: 1000

Codice art.: 557500 1000
Prezzo per 1 Articolo (12,19 € / 1 Square metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    0,78 € / 1 Articolo
    (12,19 € / 1 Square metre)
  • da 50 Articolo
    0,65 € / 1 Articolo
    (10,16 € / 1 Square metre)
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
7.086 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Sigla materiale abrasivo: SiC

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Matador
Materiale abrasivo Carburo di silicio
Sigla materiale abrasivo SiC
Grana 1.000
Grado di finezza per lucidatura
Larghezza foglio abrasivo 280 mm
Lunghezza foglio abrasivo 230 mm
Denominazione originale prodotto 911 A
Tipo di prodotto Carta abrasiva

Identificazione e classificazione

Codice articolo 557500 1000
EAN / GTIN 4002748337703
Codice del produttore 133770
Produttore/persona responsabile Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 MELLE, Deutschland, www.starcke.de

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Alluminio, CFRP
 
Pietra
 
Vernice
 
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Carta in lattice, robusta e flessibile con rivestimento uniforme di carburo di silicio (SiC). Elevato potere abrasivo e lunga durata.
Dim. foglio 230×280 mm.

Uso:

Impiegata principalmente per la levigatura a mano, nelle officine di riparazione e di verniciatura, per la satinatura di superfici laccate o spatolate.

Download & documenti

Prodotti correlati