Papier ścierny (SiC) Matador, 230×280 mm, ziarnistość: 500

Nr art.: 557500 500
Cena za 1 sztuka (PLN 73,10 / 1 Square metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    4,68 PLN / 1 sztuka
    (PLN 73,10 / 1 Square metre)
  • z 50 sztuki
    3,88 PLN / 1 sztuka
    (PLN 60,57 / 1 Square metre)
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
9 377 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość
1 szt.
Platformy
wersja płaska
Szerokość materiału ściernego
280 mm
Długość materiału ściernego
230 mm
Podłoże ścierniwa
Papier
Seria
Matador
Oznaczenie producenta
911 A
Jednostka zawartości
szt.
Rodzaj produktu
Papier ścierny
Materiał ścierny
karborund (SiC)
Rozmiar ziarna (siatka)
500 siateczka
Do materiału
Szkło
Grupa materiałów
wielomateriałowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 557500 500
EAN / GTIN 4002748308727
Numer producenta 130872
Producent/osoba odpowiedzialna Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
kamień
 
lakiery
 
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Bardzo mocny i elastyczny papier lateksowy o równomiernej powłocekarborundu (SiC). Dobra przyczepność ziarna, duża wydajność i trwałość.

Zastosowanie:

Szczególnie do ręcznego szlifowania elementów karoserii w warsztatach i lakierniach, do szlifowania i polerowania powierzchni lakierowanych i szpachlowanych.