Brusni papir (SiC), vodoodporen Matador 1000

Št. art.: 557500 1000
(13,13 € / 1 Square metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    0,84 € / kos
    (13,13 € / 1 Square metre)
  • od 50 kos
    0,70 € / kos
    (10,94 € / 1 Square metre)
po ponudbi
Na zalogi
9.847 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: SiC

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Matador
Brusno sredstvo Silicijev karbid
Kratica za brusno sredstvo SiC
Zrnatost 1.000
Stopnja preciznosti polirna
Širina brusnega papirja 280 mm
Dolžina brusnega lista 230 mm
Oznaka proizvajalca 911 A
Vrsta izdelka Brusni papir

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 557500 1000
EAN/GTIN 4002748337703
Številka proizvajalca 133770

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Umetna masa, GFK
 
Kamen
 
Laki
 
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Zelo trden in gibek papir z lateksom in enakomerno porazdeljenimi brusnimi zrni iz silicijevega karbida (SiC). Dobra vezava zrn, velika učinkovitost in dolga življenjska doba.
Velikost pole 230 × 280 mm.

Uporaba:

Pretežno za ročno brušenje v kleparstvu, servisnih delavnicah In lakirnicah, za brušenje in fino brušenje lakiranih in kitanih površin.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    Zrnatost Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico