Napinacz pionowy z zielonym uchwytem

Nr art.: 557471
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 557471
EAN / GTIN 4020772009380
Numer producenta 557471
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Napinacz pionowy z zielonym uchwytem, z otwartym ramieniem mocującym i poziomą podstawą.
Ocynkowany i poddany procesowi pasywacji.
Nity ze stali nierdzewnej, które w rozmiarach od 2 do 6 poruszają się w utwardzanych powierzchniowo tulejach łożyskowych. Smarowano łożyska.
Ergonomiczny, odporny na olej uchwyt z dużą powierzchnią podparcia dłoni i miękkim elementem. Element mocujący z zabezpieczeniem przed urazami palców, zabezpieczenie przed zgubieniem śruby dociskowej na końcu ramienia mocującego.
W komplecie z hartowaną, ocynkowaną śrubą dociskową
nr 6890.

Cecha szcz.:

  • Wielkość: 6
  • F1: 3,4 kN
  • F2: 5,5 kN
  • Śruba dociskowa: M12x110
  • Masa: 2200 g
  • Rozmiar: 6
  • A: 14
  • B: 165,5
  • C: 50,5
  • D: 13,0
  • E: 89
  • F: 28,0
  • H: 81,0
  • H1: 333,0
  • HW min.: -2,5
  • Maks. HW: 55,0
  • I: 30
  • K: 24,5
  • L: -
  • L1: 231
  • L2: 206
  • M: 67,5-72,5
  • M1: -
  • N: 100
  • P: 90
  • α: 140°
  • α*: 60°