Morsetto verticale con impugnatura verde

Codice art.: 557471
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 557471
EAN / GTIN 4020772009380
Codice del produttore 557471
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Morsetto verticale con impugnatura verde, con braccio di tenuta aperto e piede orizzontale.
Zincato e passivato.
Rivetti in acciaio inox che funzionano in boccole temprate per misure da 2 a 6. I punti di supporto sono ingrassati.
impugnatura ergonomico e resistente all’olio con ampio poggiapolsi e componente morbido. Pezzo di bloccaggio di sicurezza con protezione per le dita, protezione contro le perdite per la vite di bloccaggio all’estremità del braccio di serraggio
Completo di vite a pressione zincata temprata
n. art. 6890.

Proprietà:

  • Dimensione: 6
  • F1: 3,4 kN
  • F2: 5,5 kN
  • Vite di pressione: M12x110
  • peso: 2200 g
  • Dimensione: 6
  • A: 14
  • B: 165,5
  • C: 50,5
  • D: 13,0
  • E: 89
  • F: 28,0
  • H: 81,0
  • H1: 333,0
  • HW min: -2,5
  • HW max: 55,0
  • I: 30
  • K: 24,5
  • L: -
  • L1: 231
  • L2: 206
  • M: 67,5-72,5
  • M1: -
  • N: 100
  • P: 90
  • α: 140°
  • α*: 60°