Pince verticale avec poignée vert

Réf.: 557471
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 557471
EAN / GTIN 4020772009380
Réf. fabricant 557471
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Pince verticale avec poignée vert, avec bras de maintien ouvert et pied horizontal.
Galvanisé et passivé.
rivets acier en acier inoxydable qui fonctionnent dans des bagues cémentées pour les tailles 2 à 6. Articulation graissée.
poignée ergonomique et résistant à l’huile avec grand repose-mains et composant souple. Pièce de serrage de sécurité avec protection des doigts, protection contre la perte de la vis de serrage à l’extrémité du bras de serrage.
Complet avec vis à emboîter trempée galvanisée
Code art. 6890.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 6
  • F1: 3,4 kN
  • F2: 5,5 kN
  • Vis de calage: M12x110
  • Poids: 2200 g
  • Réf.: 6
  • A: 14
  • B: 165,5
  • C: 50,5
  • D: 13,0
  • E: 89
  • F: 28,0
  • H: 81,0
  • H1: 333,0
  • HW min.: -2,5
  • HW maxi.: 55,0
  • I: 30
  • K: 24,5
  • L: -
  • L1: 231
  • L2: 206
  • M: 67,5-72,5
  • M1: -
  • N: 100
  • P: 90
  • α: 140°
  • α*: 60°