Vertikal klemme med grøn håndtag

Art.-nr.: 557471
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 557471
EAN/GTIN 4020772009380
Producentnummer 557471
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Vertikal klemme med grøn håndtag, med åben holdearm og vandret fod.
Galvaniseret og passiveret.
Rustfri stål nitter, der kører i hus-hærdede bøsninger til størrelserne 2 til 6. Lejesteder fedtsmurte.
Ergonomisk, oliebestandig håndtag med stor håndledsstøtte og blød komponent. Sikkerhedsklemme med fingerbeskyttelse, tabsbeskyttelse til spændeskruen ved spændearmens ende.
Komplet med hærdet, forzinket push-on skrue
Nr. 6890.

Egenskab:

  • Størrelse: 6
  • F1: 3,4kN
  • F2: 5,5kN
  • Trykskrue: M12x110
  • Vægt: 2200 g
  • Størrelse: 6
  • A: 14
  • B: 165,5
  • C: 50,5
  • D: 13,0
  • E: 89
  • F: 28,0
  • H: 81,0
  • H1: 333,0
  • Min. HW: -2,5
  • HW maks.: 55,0
  • I: 30
  • K: 24,5
  • L: -
  • L1: 231
  • L2: 206
  • M: 67,5-72,5
  • M1: -
  • N: 100
  • P: 90
  • α: 140°
  • α*: 60°