Vertical toggle clamp with yellow handle

Nr art.: 557010
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 557010
EAN / GTIN 4020772005115
Numer producenta 557010
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Vertical clamp with yellow handle, with open holding arm and horizontal foot.
Galvanized and passivated.
Stainless steel rivets that run in case-hardened bushings for sizes 2 to 6. Bearing points are greased.
Ergonomic, oil-resistant handle with large palm rest and soft component. Safety clamping piece with finger protection, loss protection for the clamping screw at the clamping arm end.
Complete with tempered, zinc-plated push-on screw
No. 6890.

Cecha szcz.:

  • Size: 1
  • F1: 0.6 kN
  • F2: 1.1 kN
  • Contact screw: M 5x 30
  • Weight: 105 g
  • Size: 1
  • A: 5
  • B: 39.0
  • C: 16.0
  • D: 4.5
  • E: 18
  • F: 6.0
  • H: 19.0
  • H1: 98.0
  • HW min.: -4.0
  • HW max.: 2.0
  • I: 10
  • O: 5.5
  • L: -
  • L1: 61
  • L2: 58
  • M: 22.5-26.0
  • M1: -
  • N: 34
  • P: 27
  • α: 95°
  • α*: -