Pince verticale avec poignée jaune

Réf.: 557010
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 557010
EAN / GTIN 4020772005115
Réf. fabricant 557010
Article hors catalogue L30090 572
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Pince verticale avec poignée jaune, avec bras de maintien ouvert et pied horizontal.
Galvanisé et passivé.
rivets acier en acier inoxydable qui fonctionnent dans des bagues cémentées pour les tailles 2 à 6. Articulation graissée.
poignée ergonomique et résistant à l’huile avec grand repose-mains et composant souple. Pièce de serrage de sécurité avec protection des doigts, protection contre la perte de la vis de serrage à l’extrémité du bras de serrage.
Complet avec vis à emboîter trempée galvanisée
Code art. 6890.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 1
  • F1: 0,6 kN
  • F2: 1,1 kN
  • Vis de calage: M 5 x 30
  • Poids: 105 g
  • Réf.: 1
  • A: 5
  • B: 39,0
  • C: 16,0
  • D: 4,5
  • E: 18
  • F: 6,0
  • H: 19,0
  • H1: 98,0
  • HW min.: -4,0
  • HW maxi.: 2,0
  • I: 10
  • K: 5,5
  • L: -
  • L1: 61
  • L2: 58
  • M: 22,5-26,0
  • M1: -
  • N: 34
  • P: 27
  • α: 95°
  • α*: -