Navpična objemka z rumeno ročaj

Št. art.: 557010
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 557010
EAN/GTIN 4020772005115
Številka proizvajalca 557010
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Navpična objemka z rumeno ročaj, z odprto roko in vodoravno nogo.
Pocinkana in pasivirana.
Zakovice iz nerjavečega jeklo, ki delujejo v pušah, utrjenih v ohišju, za velikosti od 2 do 6. Ležajne točke so namazane.
Ergonomska, na olje odporna ročaj z velikim naslonom za dlani in mehko komponento. Varnostni vpenjalni nastavek z zaščito prstov, zaščita pred izgubo vpenjalnega vijaka na koncu vpenjalne roke
Skupaj s kaljenim pocinkanim potisnim vijakom
Art. 6890.

Lastnosti:

  • Velikost: 1
  • F1: 0.6kN
  • F2: 1.1kN
  • Pritisni vijak: M 5 x 30
  • Masa: 105 g
  • Velikost: 1
  • A: 5
  • B: 39,0
  • C: 16,0
  • D: 4,5
  • E: 18
  • F: 6,0
  • H: 19,0
  • H1: 98,0
  • HW min: -4,0
  • HW max: 2,0
  • I: 10
  • K: 5,5
  • L: -
  • L1: 61
  • L2: 58
  • M: 22,5–26,0
  • M1: -
  • N: 34
  • P: 27
  • α: 95°
  • α*: -