Vertikální upínka se žlutou rukojeťí

Artiklové číslo: 557010
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 557010
EAN / GTIN 4020772005115
Číslo výrobce 557010
L-číslo L30090 572
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Vertikální upínka se žlutou rukojeťí, s otevřeným přídržným ramenem a vodorovnou nohou.
Pozinkováno a pasivováno.
Nýty z nerezové oceli ocel, které jsou provozovány v pouzdře tvrzených pouzdry pro velikosti 2 až 6. Ložiskové body jsou namazané.
Ergonomický, olejum odolný rukojeťí s velkou opěrkou dlaně a měkkou součástí. Bezpečnostní upínací díl s ochranou prstů, ochrana proti ztrátě upínacího šroubu na konci upínacího ramene
Kompletní s temperovaným, pozinkovaným šroubem
Č. 6890.

Charakteristika:

  • Velikost: 1
  • F1: 0,6 kN
  • F2: 1,1 kN
  • Upínací šroub: M 5x 30
  • hmotnost: 105 g
  • Velikost: 1
  • A: 5
  • Š: 39,0
  • C: 16,0
  • D: 4,5
  • E: 18
  • F: 6,0
  • H: 19,0
  • H1: 98,0
  • HW min: -4,0
  • HW max: 2,0
  • I: 10
  • K: 5,5
  • L: -
  • L1: 61
  • L2: 58
  • M: 22,5-26,0
  • M1: -
  • N: 34
  • P: 27
  • α: 95°
  • α*: -