Głowice wiercące do wiertarek DCN

Nr art.: 5568357
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 5568357
EAN / GTIN 7291075249743
Numer producenta 5568357
Numer L L24050 1027

Opis

Opis:

  • Modułowe głowice wiertarskie, średnica cięcia (DC): 30,7 mm, kod rozmiaru gniazda płytki skrawającej (SSC): 30.0, kąt, 1. stopień (SIG): 140 stopni

Cecha szcz.:

  • Średnica ostrza (DC) 30,7 mm
  • Długość funkcjonalna (LF) 12,66 mm
  • Wkładka skrawająca Kod rozmiaru siedziska (SSC) 30.0
  • Grubość wkładki tnącej (S) 17,38 mm
  • Kąt, 1. Stopień (SIG) 140 stopni
  • Długość punktu (PL) 4,72 mm